品番 : EA124LA-2B
品名 : 内径15・18mm用 スプレーノズル(3パターン)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 952-801 |
|---|---|---|---|
| スプレーパターン | 直射・噴霧・止水 | 使用圧力 | 0.05~0.6MPa |
| 適合ホース | 内径:15・18mm | 使用流体 | 上水道水 |
| 材質 | 亜鉛 | 重量 | 365g |
| 高い水圧でも使えて、洗車にも便利 | |||
| バンド1個付き | |||
| <注意> ・先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。 ・ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/27 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2520ページ | ||||
