品番 : EA124LA-33
品名 : 1000ml クリーニングガン(エアー式)
ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
仕様
| 容量 | 1L | サイズ | 525×125×185mm |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 300mm | 穴径 | 3mm |
| 吸入口 | G1/4” | 重量 | 620g |
| 使用コンプレッサー | 2.25kw以上 | 使用圧力 | 0.5~0.8MPa |
| 吐出空気量 | 200l/min | ||
| ポリエチレン製 | |||
| ★エアー、液体の兼用式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140DB-62 : R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) |
| 仕様別商品 | EA922JM-160 : エンジンルーム洗浄キット |
