品番 : EA124LA-41
品名 : 1.0L じょうろ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HS-1000 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約1.0L | サイズ | 385×105×195(H)mm |
| ノズル先端サイズ | 内径:7mm 外径:8mm |
重量 | 235g |
| 材質 | ABS樹脂、ステンレス | カラー | 透明ブラウン |
| 目盛付き(100ml単位) | |||
| インテリアとして絵になるやらわかなフォルムの縦型スリム肥料さし | |||
| 水量がわかるように透明で、目盛りもはっきりと表示してあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2512ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
