詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LB-10A

品名 : 呼13 ゴム口金

仕様

メーカー カクダイ 型番 568-119
適合水栓 呼13 流路内径 9mm
材質 PP、NR、黄銅、ステンレス
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。
取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。
先端にネジのない呼13の水栓パイプφ16mmに差し込み、バンドで固定します。
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 20:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2520ページ

代替品

EA124LB-10B
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top