詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LB-13C

品名 : 呼13 雌ねじ口金(W26-20T)

仕様

メーカー カクダイ 型番 568-325
適合水栓 呼13 取付ねじサイズ W26山10
流路内径 9mm 使用流体 上水道水
材質 PP、黄銅
16mmパイプ用
パッキン付き
自在水栓のねじ部に接続できます。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2520ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top