詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LF-11A

品名 : 内径11-15mm ホース継ぎ手

仕様

メーカー カクダイ 型番 568-117
適合ホース 内径:11~15mm
外径:16~20mm
流路内径 9mm
材質 PP
バンドを使わずにホース同士を接続できます。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/17 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2583ページ
ウェブカタログ画像
  • 内径15mmホース同士を接続

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top