詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LG-26B

品名 : G 3/4" 雌ねじプラグ(真鍮製)

仕様

適用流体 最高使用圧力 1.6MPa
使用温度範囲 95℃まで 取付ねじ G3/4”
全長 38mm 六角対辺 30mm
ねじ深さ 10mm 重量 67g
材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/10 21:02現在)

商品入数 1 販売単位 EA
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:38mm   SW:30mm\nL1:10mm   L2:24mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top