品番 : EA124LR-11B
品名 : G1/2xG3/4 散水用タイマー(ソーラー式)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 502-344 |
---|---|---|---|
設定時間 | 曜日単位 | 散水回数 | 2回/日まで |
散水開始時間 | 00:00~23:59(1分単位で設定可能) 手動:随時実行可能 |
散水時間 | 自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの作動時間の初期設定は30分 |
通水流体 | 上水道水 | 使用水温 | 1~40℃ |
使用圧力 | 0.1~0.5MPa | 電源 | 太陽電池:6.0V/0.25W |
満充電時間 | 2時間(日照時最大) | バックアップ電源 | 1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年) |
設置場所 | 屋外 | 接続ねじ | 給水側:G1/2” 流水側:G3/4” |
サイズ | 87×140×153(H)mm | 仕様 | 設置型 |
重量 | 約0.5kg(電池含む) | ||
ソーラー発電式 | |||
※電池は別売り | |||
<注意> 凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2581ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |