詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LR-1D

品名 : G1/2xG3/4 散水用タイマー(凍結防止付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 502-321
仕様 設置型 設定時間 曜日単位で設定可能
散水回数 1日2回まで 散水時間 自動水やり・手動水やりともに
1~30分(1分単位)、
30~90分(10分単位)、
2~9時間(1時間単位)で設定可能
※手動水やりの作業時間の初期設定は30分
凍結防止ユニット 使用環境:-15℃以下
開弁温度:約2℃
閉弁温度:約6℃
作動時流量:450ml/分以上
(雰囲気温度:0℃、給水流動圧力:0.1MPaの場合)
通水流体 上水道水
使用水温 6~40℃ 使用圧力 0.1~0.5MPa
設置場所 屋外 電源 1.5V単3形アルカリ電池×4個(別売)
※交換目安1年
接続ねじ 給水側:G1/2”
流水側:G3/4”
サイズ 97×112×189(H)mm
重量 630g(電池含む)
凍結防止機能付き
本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。
<凍結防止ユニット>
周囲温度が下がると、凍結防止ユニット内部のSMAバネが温度を感知して収縮し、弁が押戻され開弁します。
水が排出され、流動する水の温度が向上するとSMAバネが伸びて、弁が押付けられ閉弁します。この動作の繰り返しにより、排出する水量を抑えて、凍結防止を行えます。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 03:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2581ページ
ウェブカタログ画像
  • 各種名称
  • 潅水コンピュータの特長
  • 凍結防止エレメントの構造
  • 使用例
  • 使用可能距離
  • 性能表
  • 仕様情報

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top