品番 : EA124LR-2D
品名 : G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 502-343 |
---|---|---|---|
設定時間 | 曜日単位 | サイズ(mm) | 240×170×256(H) |
仕様 | 移動型 | 電源 | 太陽光、1.5V単3形アルカリ電池×4(別売)※交換目安1年 |
液体温度 | 1~40℃ | 散水回数 | 1日1~2回 (6・9・12時間後) |
接続ねじ | 給水側:G1/2”、流水側:G3/4” | 使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
満充電時間 | 2時間(日照時最大) | 通水流体 | 水(上水道用) |
散水時間 | 自動潅水・手動潅水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動潅水時の初期設定は30分 |
太陽電池 | 6.0V/0.25W |
上水道用 | |||
ソーラー発電式 | |||
移動式で使用可能 | |||
冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。 | |||
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。 | |||
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2” | |||
メイン電源は太陽光、バックアップ電源で1.5V単3形アルカリ電池(別売)をご使用いただけます。 | |||
土中には取付けないでください。 | |||
※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取り外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 04:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |