品番 : EA124MA-5
品名 : 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0731-14 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 並13用 | 外径 | 14mm |
| 材質 | EPDM、黄銅 | 使用温度 | 1℃~80℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/11/03 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ |
| EA124MA-6 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ |
| EA124MA-7 17.0mm/17用 ゴム付ケレップ |
| EA124MA-8 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ |
