詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MC-7

品名 : 15.7/21.4mm 16mm洗濯機用吐水口パッキンセット

仕様

メーカー カクダイ 型番 794-808
適応外径 16mm サイズ 内径:15.7mm
外径:21.4mm
厚み 6mm 材質 NBR、POM
呼13万能ホース水栓ナット部分の補修用
先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合に使用
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1100ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top