詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MD-21

品名 : W32-16T/呼25用 排水管用袋ナット

仕様

メーカー カクダイ 型番 9474A
呼 25 取付ねじ径 W32山16
使用温度 60℃ 材質 ナット:黄銅
パッキン:NBR
洗面器、手洗器の横穴金物や、丸鉢金物(呼25)など補修用の袋ナット
ツバ径29.5mm、パッキン30mmで接続。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1104ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用箇所:25mm排水管すべて共通

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top