詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MD-31

品名 : 30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9452A
呼 25用 外径 30mm
厚み 3mm 材質 NBR
入数 2枚
排水管部品
25mm排水管すべてに共通
ツバ径29.5mm、パッキン30mmで接続
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/20 08:33現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1104ページ
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 25mm排水管すべてに共通

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top