詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MD-33

品名 : 35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9452B
呼 32用 外径 35.5mm
厚み 3mm 材質 NBR
入数 2枚
排水管部品
32mmのテール管用
ツバ径35.5mm、パッキン35.5mmで接続
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 03:01現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1104ページ
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 32mmのテール管に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top