詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MK-13

品名 : 平パッキン(φ17.5mm2ハンドル用)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY91586
外径×内径×厚み 24.1×17.5×2.0mm 入数 2個
材質 合成ゴム
取付脚用パッキン
2ハンドル混合水栓用
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:23現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1079ページ
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 2ハンドル混合水栓の取付脚用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top