詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MK-7A

品名 : 平パッキン(32mm水栓用)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY91140
外径×内径×厚み スリップワッシャ:35.5×32.5×0.5mm
パッキン    :35.3×31.5×4.0mm
材質 スリップワッシャ:合成樹脂
パッキン    :合成ゴム
大便器との接合金具専用パッキン
32mm水栓用 ※スパッドパイプ用
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 18:11現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1086ページ
ウェブカタログ画像
  • 32mm水栓用 ※スパッドパイプ用
  • パッキン取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top