品番 : EA124MM-2
品名 : 15.0mm/13用 コマ(普通型)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-420(1P) |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 外径 | φ15mm |
| 適合品番 | 使用方法説明(適合品番一覧)参照 | ||
| 普通コマ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/27 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1089ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468HA-46 : 立形自在水栓(ツル首式) |
