詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MP-1

品名 : 平パッキン(13mm水栓用)

仕様

メーカー LIXIL 型番 50-01(1P)
13用 外径×内径×厚み 14×4×3mm
材質 EPDM
13mm水栓全般に使用可能
追加説明
カタログ価格

140 (税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/22 17:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top