詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125B-5

品名 : 6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

仕様

使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) 内径 6.5mm
外径 10mm 材質 ホース:ウレタン樹脂、カプラー:鉄(クロムメッキ)
全長 5m 用途 建築、木工用、塗装、吹付用、自動車整備、板金、機械製作用、板金加工、鉄鋼、工場内
エアーツール用
使用温度 -40~60℃ 破壊圧力 1.5MPa
色 オレンジ 最小曲げ半径 30mm
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。
柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。
ゴムホースに比較し、10倍以上すぐれています。
高温雰囲気でご使用の場合は、温度と耐圧の関係グラフをご参照下さい。
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1014ページ
ウェブカタログ画像
  • カプラー付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top