詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FL-6

品名 : 7.53/ 9.53mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

仕様

材質 PFA 使用温度 最高260℃
カラー 半透明 外径×内径(mm) 9.53×7.53
全長 10m 常用圧力 1.4MPa
追加説明
カタログ価格

23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1023ページ 1403ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA125FL-8Aです。
  • ※画像はEA125FL-8Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top