詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125HC-15

品名 : 15/22.0mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

仕様

メーカー 八興 型番 E-SP-15
内径×外径 15×22mm 全長 10m
使用圧力(20℃時) -0.1~0.5MPa 許容曲げ半径(20℃時) 60mm
使用温度範囲 0~50℃ 使用流体 水・油・薬品・エアー
材質 軟質ポリ塩化ビニール、硬鋼線 色調 クリアブルー
【主な用途】
・省スペース配管、曲がりの多い配管設置に
・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として
硬鋼線コイルを内蔵で、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます
バキューム(吸い込み)でも使用可能
流体が見やすいブルー透明色
ホース内面がフラットなため、液溜りがしにくい構造です
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

7,880 (税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/22 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ

代替品

EA125HA-15B
  • 品番

    EA125HA-15B

  • コメント

    15/22mmx10m 耐圧1.0MPa 糸入り

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top