品番 : EA127BB
品名 : サンドブラスティングガン
仕様
| ノズル径 | 5mm | サイズ | 175(H)×210(L)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 600g | 使用圧力 | 0.31-0.62MPa(45-90PSI) |
| エアー消費量 | 140L/min | 使用コンプレッサー | 0.75kw以上 |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | サンドタンク能力 | 1kg |
| 適応サンド | #16~#180 | 全長 | 300mm |
| 1馬力以上のコンプレッサーをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA127B-13 : # 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 |
| オプション | EA127B-15 : # 60/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 |
| オプション | EA127B-17 : #120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 |
| オプション | EB127BB-1 : [EA127BB]用 セラミックノズル |
