詳細表示

このページのURL:

品番 : EA127BK

品名 : サンドブラスター

仕様

使用圧力 0.5~0.62MPa エアー消費量 480~700L/min
使用コンプレッサー 2.2kw 吸入口 Rc(PT)3/8”
サンドタンクサイズ 18.9kg 適応サンド粒度 #30~#180
ノズル径 5/16”(8mm) 重量 5.5kg
ホース長 2.4m 使用ホース内径 1/2”
付属品 メッシュふるい サイズ φ280×700(H)mm
タンク直径 φ280
追加説明
カタログ価格

33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1000ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top