品番 : EA127BL-11
品名 : [EA127BL-1用] ライト
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | SB-07L |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 6W | 定格消費電流 | 0.5A |
| 重量 | 45g | ||
| EA127BL-1用の交換ライト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/29 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
