品番 : EA127BL-7
品名 : [EA127BL-1用] 保護シート(3枚)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | SB-07PS |
|---|---|---|---|
| 重量 | 160g | 材質 | 本体:ナイロン |
| 入数 | 3枚 | ||
| EA127BL-1用交換保護シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
ウェブカタログ画像
拡大
