品番 : EA127BL-9
品名 : [EA127BL-1用] エアフィルタ
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | SB-07AF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 94×64×94(H)mm | 重量 | 75g |
| 材質 | 枠:スチール 本体:ろ紙・スポンジ |
||
| EA127BL-1用の交換エアフィルタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/29 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
ウェブカタログ画像
拡大
