品番 : EA127BS-16
品名 : [EA127BS-1用]ブースターキット(タイプB)
タンク内の重曹メディアを対流させて安定照射できます。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 85108109 |
|---|---|---|---|
| 接続仕様 | タイプB | 使用圧力 | 0.24~0.62MPa |
| 最大使用圧力 | 0.62MPa | 空気注入口 | G1/4” |
| サイズ | (W)112.5×(D)82×(H)25mm | 重量 | 382g |
| 付属品 | φ8mm ウレタンホース ホースフィッティングエルボ キャップボルト |
||
| プラグ付 | |||
| マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 | |||
| タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 | |||
| マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 | |||
| マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。 | |||
| 【注意事項】 本体(EA127BS-1)の購入時期によってブースターキットの取付け形状が異なりますのでタンク側の取付け形状の確認をお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,700 円(税抜)/ 55,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BS-1 : 420x340x805mm/13kg 重曹ブラストセット |
ウェブカタログ画像
拡大
