詳細表示

このページのURL:

品番 : EA130-1A

品名 : 4.0L 冷凍機オイル(スナイス 3GS)

仕様

メーカー 日本サン石油 商品名 SUNICE 3GS(スナイス3GS)
用途 HCFC冷媒用冷凍機油 適用冷媒 HCFC・HC・R22・R717・R600a・R290など
粘度 VG32 内容量 4L
HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油
スニソオイル取扱いの4条件
1.水分の混入をさける
貯蔵時、容器のフタをはずした時、給油する器具、冷媒の取扱時。
2.ホコリやゴミなどの異物の混入をさける
容器の口は常にきれいに、給油口は良くふいて、給油器具は共洗いできれいにして下さい。
3.異種のオイルを給油しない
エンジンオイルや油圧作動油など、用途、銘柄の違うオイルを給油しないで下さい。
4.定期的なオイル交換
サンプリングなどにより、オイルの劣化をチェックして、定期的なオイル交換を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top