品番 : EA130-2A
品名 : 4.0L 冷凍機オイル(スニソ 4GSD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サン石油 | 商品名 | SUNISO 4GSD(スニソ4GSD) |
|---|---|---|---|
| 用途 | HCFC冷媒用冷凍機油 | 粘度 | VG56 |
| 内容量 | 4L | ||
| HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油 | |||
| 消泡性能を追加 厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
代替品
![]() |
|

