品番 : EA130FA-3
品名 : [R-1234yf]30cc エアコンオイル(PAG専用)
仕様
| メーカー | パワーアップジャパン(FALCON) | 型番 | PA02 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | 1234yf用 | 内容量 | 30cc(ガス20cc+オイル10cc) |
| PAG専用オイル | |||
| 流動点が低く粘土指数が高いため、高温化における耐摩擦性に極めて優れています。 | |||
| R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。 | |||
| 加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。 | |||
| 第4類 第3石油類 非水溶性 10ml | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
