詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CR-2

品名 : R 1/4"xG 1/4" 流量調整器

仕様

使用圧力 0.62MPa 材質 真鍮
ねじサイズ R(PT)1/4”×G(PF)1/4” 重量 57g
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1033ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top