詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140D-14

品名 : 15mm タケノコ型プラグ・ソケットセット

仕様

〈セット内容〉 ソケット×4個
プラグ×6個
型 20型
使用圧力 1.5MPa タケノコ径 15mm
材質 鋼鉄、NBR
ケース付き(ケースサイズ:150×60×60(H)mm)
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1034ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top