詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DK-2

品名 : 2連 自在エアーカップリング

仕様

使用流体 空気 型 20型
分岐 2連 使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 ー20~80℃ サイズ 77×87×20mm
材質 鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ シール材質 ニトリルゴム(NBR)
ロータリー式
ワンプッシュ式
2本の空気取出口が360°自在に動きます。
1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。
日本製
追加説明
カタログ価格

6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1037ページ
ウェブカタログ画像
  • L:77mm  A:50mm  C:63mm  T:24mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top