詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DK-22

品名 : 2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

仕様

使用流体 空気 型 20型
分岐 2連 使用圧力 0.98MPa
サイズ 78×87×20mm 材質 鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ
ワンプッシュ式
ワンプッシュ・ロックガード付き
取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
一本の配管から2本の空気を取り出す事が出来ます
スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。
追加説明
カタログ価格

6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1037ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top