詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DR-3R

品名 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

仕様

使用流体 空気 型 20型
使用圧力 0.98MPa ねじサイズ Rc3/8”
使用温度範囲 ー20~80℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮
シール材質 ニトリルゴム(NBR) 重量 118g
片路開閉型
安全ロック機構付き
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。
スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1035ページ

代替品

EA140DW-3
  • 品番

    EA140DW-3

  • コメント

    Rc 3/8\" ワンプッシュカプラーソケット

ウェブカタログ画像
  • L:57mm  A:14mm  D:φ26mm\nH:10mm  T:Rc1/4”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top