品番 : EA140DS-2R
品名 : 9.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ/ロック)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.98MPa | タケノコ径 | 9mm |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮 |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | 重量 | 106g |
| 片路開閉型 | |||
| 安全ロック機構付き | |||
| プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
| ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 | |||
| スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
