詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DV-12A

品名 : 2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)

仕様

分岐 2連 サイズ 93.5(L)×22(W)×77(H)mm
材質 本体:回転軸:鉄、
連結部品:亜鉛ダイキャスト
常用圧力 1.5MPa
取付ねじ Rc1/4” 重量 440g
ワンプッシュ式
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1038ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top