詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DV-2A

品名 : 2連 エアーカップリング(自在型)

仕様

分岐 2連 サイズ 63.5(L)×22(W)×77(H)mm
材質 本体・回転軸:鉄
連結部品:亜鉛ダイキャスト
常用圧力 1.5MPa
取付ねじ Rc(PT)1/4” 重量 365g
ワンプッシュ式
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/17 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1078ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top