詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EL-3

品名 : R 3/8" 雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)

ねじ山にシール剤つき

仕様

型 20型
エアー用
使用圧力 1.47MPa 材質 鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズ R(PT)3/8” 入数 2個
総重量 80g 常用圧力 15kg/cm2
最大圧力 20kg/cm2
ねじ山にシール剤つき
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 18:47現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1035ページ

代替品

EA140DB-13
ウェブカタログ画像
●入数:2個
  • ●入数:2個
  • 管用テーパねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top