品番 : EA140H-1
品名 : ワンタッチ継手セット
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ハーフユニオン | ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(10個入り) ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(10個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(10個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(10個入り) |
ストレートユニオン | ・チューブ外径:6mm(4個入り) ・チューブ外径:8mm(4個入り) |
| エルボユニオン | ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り) ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り) ・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り) |
使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用流体 | 空気 | 使用温度範囲 | -15~60℃ |
| ケースサイズ | 234×168×49(H)mm | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/21 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
