詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140H-2

品名 : ワンタッチ継手セット

仕様

メーカー アオイ 型番 ※ESCOオリジナルセット品
ハーフユニオン ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り)
・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)
・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)
・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り)
ストレートユニオン ・チューブ外径:6mm(4個入り)
・チューブ外径:8mm(4個入り)
エルボユニオン ・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/8”(4個入り)
・チューブ外径:6mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)
・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R1/4”(4個入り)
・チューブ外径:8mm、ねじサイズ:R3/8”(4個入り)
Y型ユニオン ・1口側:6mm、2口側:4mm(2個入り)
・1口側:6mm、2口側:6mm(2個入り)
・1口側:8mm、2口側:6mm(2個入り)
・1口側:8mm、2口側:8mm(2個入り)
T型ユニオン ・チューブ外径:6mm(4個入り)
・チューブ外径:8mm(4個入り)
使用圧力 1.0MPa
使用流体 空気 使用温度範囲 -15~60℃
ケースサイズ 300×206×39(H)mm
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 18:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1026ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top