詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140VG-6.5

品名 : 6.5x10mm ウレタンホース用ソケット(樹脂製)

仕様

20 使用空気圧 0.8MPa
適合ホース内径 6.5mm 適合ホース外径 10mm
形状 ソケット 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
重量 33g 入数 1個
エアー用
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2025/12/15 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1078ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top