品番 : EA153AB-2
品名 : Rc 1/4" ミニエアーフィルター
仕様
| 全高 | 115mm | 最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| フィルター | 5μm | 取付ねじ | Rc(PT)1/4” |
| 面間 | 40mm | 重量 | 240g |
| 材質 | 本体:鉄鋳 ボール:プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/12 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153AB-6A : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット |
| 本体 | EA153AB-6B : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット |
