品番 : EA153AB-4A
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
仕様
最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) | フィルター | 5μm |
---|---|---|---|
調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) | 全高 | 175mm |
面間 | 40mm | 取付ねじ | Rc(PT)1/4” |
重量 | 440g | ||
圧力計、ブラケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/01 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1057ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA153AB-5B : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット |