詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AB-5A

品名 : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット

仕様

調整圧力範囲 0.049~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) 最高使用圧力 1MPa(10.2kgf/c㎡)
オイル容量 35ml 面間 90mm
重量 600g 取付ねじ Rc(PT)1/4”
フィルター 5μm サイズ 90x175(H)mm
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 17:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1015ページ

代替品

EA153AB-5B
  • 品番

    EA153AB-5B

  • コメント

    違い:外観、部品構成

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top