詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AD-4A

品名 : Rc 1/2" エアーフィルター

仕様

取付ねじ(Rc) 1/2” フィルター 5μm
最高使用圧力 1MPa 重量 360g
排出方法 コック式 使用温度範囲 5~60℃
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
オイル容量 125ml 面間 80mm
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/07/21 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA153AD-2A Rc 1/4" エアーフィルター
EA153AD-3A Rc 3/8" エアーフィルター
EA153AD-4A Rc 1/2" エアーフィルター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top