詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153C-2

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-3R21-8-GB
取付ねじ Rc1/4” 呼び口径 8A
使用圧力 1.0MPa以下 設定圧力 0.05~0.85MPa
使用流体 空気 周囲温度 5~60℃
重量 300g 面間 35mm
圧力計取付口 Rc1/8”
圧力計、ブラケット付
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1014ページ

代替品

EA153C-2A
  • 品番

    EA153C-2A

  • コメント

    変更点:サプライヤー、原産国

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top