品番 : EA153CC-22A
品名 : Rc 1/4" ルブリケータ
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2301B-8 |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
耐圧力 | 1.5MPa | 貯油量 | 200ml |
使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
全高 | 190mm | 面間 | 75mm |
重量 | 500g | ||
ねじ込みタイプの大容量タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/21 01:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1056ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153CC-22A Rc 1/4" ルブリケータ |
EA153CC-23A Rc 3/8" ルブリケータ |
EA153CC-24A Rc 1/2" ルブリケータ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)