品番 : EA153DA
品名 : Rc 1/4" レギュレーター付エアーフィルター
仕様
全高 | 175mm | 調整圧力範囲 | 0.0588~0.823MPa(0.6~8.4kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 931kPa(9.5kgf/c㎡) | 取付ねじ | Rc(PT)1/4” |
ドレン排出方法 | オートドレン式 | 面間 | 65mm |
重量 | 300g | 使用温度範囲 | 5℃~60℃ |
本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 | |||
5μmフィルター付 | |||
ゲージ表示 0~160PSI と0~1100kPaの2重表示 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/21 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1056ページ |